Riferimenti
Gapi:ORM16725
Rubix:999220805073608


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 167 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.167,00X2,5 01.ORM25.167025
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:167.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 167 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione