2ERAE005-GUARNIZIONE RAE 00873 00178 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 00873 00178 L1
Rubix:999190900039066
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE005-GUARNIZIONE RAE 00873 00178 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:8.73 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,73 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

