Riferimenti
Dichtomatik:67181210
Rubix:999250613003766
Produttore:OR 91,44x5,33 NBR 80 - SCHWARZ


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67181210
Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.
Applicazioni
Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 91,44 mm |
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione