PK8473 BACK-UP RING 473 (82400) OR: 608,08 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:PK8473
Rubix:999190900046841
PK8473 BACK-UP RING 473 (82400) OR: 608,08 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno608,08 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PK8473 BACK-UP RING 473 (82400) OR: 608,08 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:608.08 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno608,08 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,40 IVA esclusa
/ Unità
12,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore