O-RING D.INT: 46,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 75 SH 427270

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:427270
Rubix:999230728032764
O-RING D.INT: 46,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 75 SH 427270

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro della sezione5 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 46,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 75 SH 427270


O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:46.00 Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro della sezione5 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione