Riferimenti
Gapi:OR 211 134,5X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 211 134,5X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:134.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,85 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 64,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione