11A264K6-O-RING OR 240.97X2.62 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR177
Rubix:999190900016388
Produttore:11A264K6
11A264K6-O-RING OR 240.97X2.62 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240,97 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A264K6-O-RING OR 240.97X2.62 NBR70


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.97 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240,97 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
1,21 IVA esclusa
/ Unità
1,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore