2ERAE749-GUARNIZIONE RAE 08969 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE621
Rubix:999190900039299
Produttore:2ERAE749
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE749-GUARNIZIONE RAE 08969 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:89.69 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 89,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

