Riferimenti
Gapi:OR90442
Rubix:999190900019395
Produttore:11A765K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 8725 183,52X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:183.52 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore