PK8009 BACK-UP RING 009 (2021) OR: 5,28 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8009
Rubix:999190900046524
Produttore:2PA009K0
PK8009 BACK-UP RING 009 (2021) OR: 5,28 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,28 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8009 BACK-UP RING 009 (2021) OR: 5,28 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:5.28 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,28 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
55,20 IVA esclusa
/ 1150 Unità
67,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione