Riferimenti
Gapi:OR 240.97X2.62 FPM75
Rubix:999190900013778


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A264G6-O-RING OR 240.97X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.97 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,61 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 32,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione