O-RING 620 (181) D.INT: 79,73 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: SILICONE 60 SH ORS620
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORS620
Rubix:999190900046928
Dettagli del prodotto : O-RING 620 (181) D.INT: 79,73 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: SILICONE 60 SH ORS620
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,73 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
