PK8432 BACK-UP RING 432 (8537) OR: 135,89 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8432
Rubix:999190900046800
Produttore:2PA432K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8432 BACK-UP RING 432 (8537) OR: 135,89 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:135.89 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore