PK8373 BACK-UP RING 373 (6895) OR: 227,97 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8373
Rubix:999190900046770
Produttore:2PA373K0
PK8373 BACK-UP RING 373 (6895) OR: 227,97 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno227,97 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8373 BACK-UP RING 373 (6895) OR: 227,97 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:227.97 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno227,97 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
15,73 IVA esclusa
/ Unità
19,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore