Riferimenti
Gapi:ORM 32,00 X 1,50 NBR 90SH
Rubix:999190900019831

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B274K0-GUARNIZIONE ORM 32,00 X 1,50 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,46 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 44,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione