PK8474 BACK-UP RING 474 (82500) OR: 633,48 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:PK8474
Rubix:999190900046842

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : PK8474 BACK-UP RING 474 (82500) OR: 633,48 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione