Riferimenti
Gapi:OR 15.24X5.33 FPM75
Rubix:999190900013888


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A531G6-O-RING OR 15.24X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.24 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,59 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 65,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione