Riferimenti
Gapi:OR 279.30X5.70 NBR70
Rubix:999190900018979


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 279,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A704K6-O-RING OR 279.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:279.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 279,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,57 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 83,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione