Riferimenti
Gapi:OR 439.30X5.70 NBR70
Rubix:999221201000951


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 439,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A714K6-O-RING OR 439.30X5.70 NBR70
11a714k6-o-ring or 439.30x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 439,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione