PK8109 BACK-UP RING 109 (3030) OR: 7,60 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8109
Rubix:999190900046568
Produttore:2PA109K0
PK8109 BACK-UP RING 109 (3030) OR: 7,60 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,59 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8109 BACK-UP RING 109 (3030) OR: 7,60 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:7.59 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7,59 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,05 IVA esclusa
/ Unità
0,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore