Riferimenti
Gapi:ORV205
Rubix:999190900013781
Produttore:11A362G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A362G6-O-RING OR 10.69X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:10.69 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,38 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 71,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione