O-RING D.INT: 11,00 MM D.CORDA: 3,50 MM MAT: NBR 70 SH ORM1135
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORM1135
Rubix:999200608003572

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 11,00 MM D.CORDA: 3,50 MM MAT: NBR 70 SH ORM1135
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione