Riferimenti
Gapi:OR 375.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900014562


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B47BG6-O-RING OR 375.00X5.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:375.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,42 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 51,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione