Riferimenti
Gapi:OR119
Rubix:999190900016329
Produttore:11A205K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A205K6-O-RING OR 23.47X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:23.47 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione