Riferimenti
Gapi:ORMV402
Rubix:999190900014657
Produttore:11B594G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B594G6-O-RING OR 40.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:40.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,02 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 92,74 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione