Riferimenti
Valgan:OR 4187 47,22X3,53 FP75
Rubix:160000000419655

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4187 47,22X3,53 FP75
OR 4187 47,22X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,79 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore