ORS145 O-RING 145 (3256) D.INT: 64,77 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORS145
Rubix:999190900046363
Produttore:11A232
ORS145 O-RING 145 (3256) D.INT: 64,77 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64,77 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORS145 O-RING 145 (3256) D.INT: 64,77 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:64.77 Materiale:SILICONE MVQ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno64,77 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialevmq
Durezza Shore A70 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione