Riferimenti
Gapi:11BD78K6
Rubix:999190900017624


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD78K6-O-RING OR 10.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:10.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,04 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 41,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore