Riferimenti
Gapi:OR90345
Rubix:999190900019316
Produttore:11A568K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6400 100,97X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:100.97 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,36 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 66,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione