Riferimenti
Valgan:OR 3118 29,82X2,62 SILICONE
Rubix:160000000090896

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3118 29,82X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 16,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione