Riferimenti
Gapi:OR90145
Rubix:999190900019137
Produttore:11A232K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3256 64,77X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:64.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,13 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 56,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione