Riferimenti
Gapi:ORM9635
Rubix:999190900018116
Produttore:11BN24K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BN24K6-O-RING OR 96.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:96.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,87 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 59,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione