O-RING D.INT: 7,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: FPM 75 SH ORMV0715
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORMV0715
Rubix:999200608003583

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 7,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: FPM 75 SH ORMV0715
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione