PK8021 BACK-UP RING 021 (2093) OR: 23,52 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8021
Rubix:999190900046536
Produttore:2PA021K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8021 BACK-UP RING 021 (2093) OR: 23,52 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:23.52 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore