2ERAE793-GUARNIZIONE RAE 11684 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 11684 00534 L1
Rubix:999190900039310
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE793-GUARNIZIONE RAE 11684 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:116.84 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 116,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

