Riferimenti
Valgan:OR 4028 7,51X3,53 NBR
Rubix:160000000421169

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4028 7,52X3,53 NBR
OR 4028 7,51X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,74 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 8,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore