PK8436 BACK-UP RING 436 (8587) OR: 148,59 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8436
Rubix:999190900046804
Produttore:2PA436K0
PK8436 BACK-UP RING 436 (8587) OR: 148,59 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno148,59 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8436 BACK-UP RING 436 (8587) OR: 148,59 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:148.59 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno148,59 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore