Riferimenti
Valgan:OR 2150 37,82X1,78 NBR
Rubix:160000000421061

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 2150 37,82X1,78 NBR
OR 2150 37,82X1,78 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore