Riferimenti
Gapi:ORM1255
Rubix:999190900016777
Produttore:11A490K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A490K6-O-RING OR 125.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:125.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 71,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore