67158381-O-RING OR 32,99 2,62 90 FKM FP9018 ( MESCOLA 90 FKM FP901805)

O-ring Dichtomatik

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67158381
Rubix:999210420071370
Produttore:OR 32,99 2,62 90 FKM FP9018
67158381-O-RING OR 32,99 2,62 90 FKM FP9018 ( MESCOLA 90 FKM FP901805)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32,99 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67158381-O-RING OR 32,99 2,62 90 FKM FP9018 ( MESCOLA 90 FKM FP901805)


Secondo DIN ISO 3601 anello circolare continuo con sezione trasversale circolare

Punti di forza

Utilizzabile universalmente

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32,99 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione