Riferimenti
Gapi:ORM07219
Rubix:999190900018825
Produttore:11A098K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A098K6-O-RING OR 7.20X1.90 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.90 mm Diametro Interno mm:7.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,39 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 71,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione