Riferimenti
Valgan:OR 3162 40,94X2,62 SILICONE
Rubix:160000000091329

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3162 40,94X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore