Riferimenti
Gapi:OR90132
Rubix:999190900019124
Produttore:11A219K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3175 44,12X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:44.12 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore