Riferimenti
Valgan:OR 81450 367,7X6,99 NBR
Rubix:160000000421400

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 367,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 81450 367,67X6,99 NBR
OR 81450 367,7X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 367,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,39 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 17,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione