PK8269 BACK-UP RING 269 (4875) OR: 221,84 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8269
Rubix:999190900046704
Produttore:2PA269K0
PK8269 BACK-UP RING 269 (4875) OR: 221,84 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno221,84 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8269 BACK-UP RING 269 (4875) OR: 221,84 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:221.84 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno221,84 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,45 IVA esclusa
/ Unità
1,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione