Riferimenti
Gapi:ORM2415
Rubix:999190900017029
Produttore:11B258K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B258K6-O-RING OR 24.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:24.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,11 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 59,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione