Riferimenti
Gapi:11A593G6
Rubix:999190900013940

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A593G6-O-RING OR 146.05X5.33 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore