PK8243 BACK-UP RING 243 (4412) OR: 104,37 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8243
Rubix:999190900046678
Produttore:2PA243K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8243 BACK-UP RING 243 (4412) OR: 104,37 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:104.37 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore