Riferimenti
Gapi:OR540
Rubix:999190900016663
Produttore:11B401K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B401K6-O-RING OR 104.40X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:104.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore