2ERAE365-GUARNIZIONE RAE 02975 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE217
Rubix:999190900039169
Produttore:RAE217
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE365-GUARNIZIONE RAE 02975 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:29.75 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore